VORTICE - VOR0000021131 2SS-D - 0000021131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Leistungsregelung stufenlos - nein
Basiselement ohne Abdeckung - nein
Bedienungsart - Druckknopf
Packung
1 ST
EAN
8010300211312
Artikelnummer
VOR0000021131
Herstellernummer
0000021131
Hersteller
VOR
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Bedienungsart:
Druckknopf
Beleuchtung:
ohne
Mit Temperatursensor:
nein
Höhe:
81 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
46.8 mm


