VORTICE - VOR0000021120 SABG - 0000021120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Form - sonstige
Luftzufuhrventil - nein
Abluftventil - nein
Mit Volumeneinstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300211206
Artikelnummer
VOR0000021120
Herstellernummer
0000021120
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sonstige
Luftzufuhrventil:
nein
Abluftventil:
nein
Mit Volumeneinstellung:
nein
Farbe:
sonstige
Selbstregulierend:
nein
Zweifach verstellbar:
nein
Hoch induzierend:
nein
Mit Filter:
nein
Beschränktes Abluftmuster:
nein


