VORTICE - VOR0000021119 SAWG - 0000021119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Form - sonstige
Luftzufuhrventil - nein
Abluftventil - nein
Mit Volumeneinstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300211190
Artikelnummer
VOR0000021119
Herstellernummer
0000021119
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sonstige
Luftzufuhrventil:
nein
Abluftventil:
nein
Mit Volumeneinstellung:
nein
Farbe:
weiß
Selbstregulierend:
nein
Zweifach verstellbar:
nein
Hoch induzierend:
nein
Mit Filter:
nein
Beschränktes Abluftmuster:
nein


