VORTICE - VOR0000021113 GV2 ME04 - 0000021113
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 0 kW
Ausführung des Betätigungselements - Drucktaster
Packung
1 ST
EAN
8010300211138
Artikelnummer
VOR0000021113
Herstellernummer
0000021113
Hersteller
VOR
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
sonstige
Höhe:
89 mm
Tiefe:
78 mm


