Startseite

VORTICE - VOR0000021112 GV2 ME03 - 0000021112

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021112 GV2 ME03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

  • Gerätebauart - sonstige

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - Drucktaster

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300211121

Artikelnummer

VOR0000021112

Herstellernummer

0000021112

Hersteller

VOR

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Gerätebauart:

sonstige

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Tiefe:

78 mm

Höhe:

89 mm

Interruttore magnetotermico per ventilatori industriali ATEX.