Startseite

VORTICE - VOR0000019230 METAL DRY ULTRA A - 0000019230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Spannung - 220...240 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Farbe - anthrazit

  • Anschlussleistung Heizelement - 0...1950 W

Packung

  • 2 ST

EAN

8010300192307

Artikelnummer

VOR0000019230

Herstellernummer

0000019230

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Farbe:

anthrazit

Anschlussleistung Heizelement:

0...1950 W

Anschlussleistung Lüfter:

0...140 W

Betriebsgeräusch:

69.8 dB

Luftdurchsatz:

190 m³/h

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IPX4

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Raumbeduftung:

nein

Höhe:

355 mm

Breite:

280 mm

Tiefe:

202 mm

Gewicht:

7 kg

Schutz gegen Vandalismus:

ja

•Modello automatico, in alluminio pressofuso spazzolato.•Coperchio con blocco antivandalo.•Bocchetta orientabile a 360°.•Automatismo di accensione: è dotato di un dispositivo a raggi infrarossi che si attiva automaticamente avvicinando le mani, con la possibilità di regolare il campo d’azione dei rilevatori mediante “trimmer” interno al prodotto (da 0 a 35 cm).•Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita aria.

VORTICE

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie