Startseite

VORTICE - VOR0000019229 OPTIMAL DRY A - 0000019229

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Anschlussleistung Lüfter - 65...65 W

  • Betriebsgeräusch - 61.4 dB

  • Luftdurchsatz - 170 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300919645

Artikelnummer

VOR0000019229

Herstellernummer

0000019229

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Anschlussleistung Lüfter:

65...65 W

Betriebsgeräusch:

61.4 dB

Luftdurchsatz:

170 m³/h

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IPX4

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe:

319 mm

Breite:

253 mm

Tiefe:

135 mm

Gewicht:

2.6 kg

• Automatismo di accensione.• Dotato di un dispositivo a raggi infrarossi che si attiva automaticamente avvicinando le mani con la possibilità di regolare il campo d'azione dei rilevatori mediante "trimmer"interno al prodotto.• Non ingiallisce.• Massimasicurezza.• Particolarmente silenzioso.

VORTICE

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie