VORTICE - VOR0000019227 OPTIMAL DRY R A - 0000019227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannung - 220...240 V
Frequenz - 50/60 Hz
Farbe - weiß
Anschlussleistung Heizelement - 0...2000 W
Packung
2 ST
EAN
8010300192277
Artikelnummer
VOR0000019227
Herstellernummer
0000019227
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
0...2000 W
Anschlussleistung Lüfter:
0...65 W
Betriebsgeräusch:
61.4 dB
Luftdurchsatz:
170 m³/h
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IPX4
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
320 mm
Breite:
321 mm
Tiefe:
130 mm
Gewicht:
2.6 kg
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Ein VORTICE Produkt
Entdecken Sie die VORTICE-Serie


