VORTICE - VOR0000019225 PREMIUM DRY - 0000019225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannung - 220...240 V
Frequenz - 50/60 Hz
Farbe - weiß
Anschlussleistung Heizelement - 0...1350 W
Packung
1 ST
EAN
8010300192253
Artikelnummer
VOR0000019225
Herstellernummer
0000019225
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
0...1350 W
Anschlussleistung Lüfter:
0...45 W
Betriebsgeräusch:
55.2 dB
Luftdurchsatz:
120 m³/h
Betätigungsart:
Taster
Schutzart (IP):
IPX4
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
319 mm
Breite:
253 mm
Tiefe:
135 mm
Gewicht:
2.3 kg
Schutz gegen Vandalismus:
ja


