VORTICE - VOR0000017197 LINEO 250 Q T - 0000017197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 990 m³/h
Nennleistung - 0.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300171975
Artikelnummer
VOR0000017197
Herstellernummer
0000017197
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
990 m³/h
Nennleistung:
0.5 kW
Schutzart (IP):
IP44
Richtung:
axial
Gewicht:
5900 g
Kanalbreite:
250 mm
Kanalhöhe:
250 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C


