Startseite

VORTICE - VOR0000017193 LINEO 160 T QUIET - 0000017193

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000017193 LINEO 160 T QUIET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Volumenstrom - 510 m³/h

  • Nennleistung - 0.22 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300171937

Artikelnummer

VOR0000017193

Herstellernummer

0000017193

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Volumenstrom:

510 m³/h

Nennleistung:

0.22 kW

Schutzart (IP):

IP45

Richtung:

axial

Gewicht:

5400 g

Kanalbreite:

160 mm

Kanalhöhe:

160 mm

Mediumtemperatur:

0...55 °C

Aspiratori elicocentrifughi insonorizzati da condotto Gli apparecchi della serie LINEO QUIET si caratterizzano, rispetto alle corrispondenti versioni LINEO, per l’adozione di un rivestimento fonoassorbente, pienamente integrato nell’involucro esterno, ottimizzato per minimizzare, in combinazione con altri accorgimenti progettuali, quali le camere risonanti di Helmholtz ricavate nella struttura, le emissioni sonore irradiate in ambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. Tutte lesoluzioni sopra descritte non pregiudicano in alcun modo l’accesso al prodotto ed ai suoi componenti interni, mantenendo inalterate la facilità di installazione e manutenzione.