VORTICE - VOR0000017188 LINEO 160 T - 0000017188
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 550 m³/h
Nennleistung - 0.26 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300171883
Artikelnummer
VOR0000017188
Herstellernummer
0000017188
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
550 m³/h
Nennleistung:
0.26 kW
Schutzart (IP):
IP44
Richtung:
axial
Gewicht:
2800 g
Kanalbreite:
160 mm
Kanalhöhe:
160 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C


