Startseite

VORTICE - VOR0000017187 LINEO 150 T - 0000017187

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000017187 LINEO 150 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Volumenstrom - 550 m³/h

  • Nennleistung - 0.26 kW

Packung

  • 2 ST

EAN

8010300171876

Artikelnummer

VOR0000017187

Herstellernummer

0000017187

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Volumenstrom:

550 m³/h

Nennleistung:

0.26 kW

Schutzart (IP):

IP44

Richtung:

axial

Gewicht:

2500 g

Kanalbreite:

150 mm

Kanalhöhe:

150 mm

Mediumtemperatur:

0...60 °C