VORTICE - VOR0000017183 LINEO 160 ES - 0000017183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 630 m³/h
Nennleistung - 0.55 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300171838
Artikelnummer
VOR0000017183
Herstellernummer
0000017183
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
630 m³/h
Nennleistung:
0.55 kW
Schutzart (IP):
IP45
Richtung:
axial
Gewicht:
2700 g
Kanalbreite:
160 mm
Kanalhöhe:
160 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C


