VORTICE - VOR0000017179 LINEO 150 ES - 0000017179

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 590 m³/h
Nennleistung - 0.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300171791
Artikelnummer
VOR0000017179
Herstellernummer
0000017179
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
590 m³/h
Nennleistung:
0.5 kW
Schutzart (IP):
IP45
Richtung:
axial
Gewicht:
2600 g
Kanalbreite:
150 mm
Kanalhöhe:
150 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C


