Startseite

VORTICE - VOR0000017176 LINEO 315 QUIET ES - 0000017176

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000017176 LINEO 315 QUIET ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Volumenstrom - 2630 m³/h

  • Nennleistung - 1.52 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300171760

Artikelnummer

VOR0000017176

Herstellernummer

0000017176

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Volumenstrom:

2630 m³/h

Nennleistung:

1.52 kW

Schutzart (IP):

IP45

Richtung:

axial

Gewicht:

28300 g

Kanalbreite:

315 mm

Kanalhöhe:

315 mm

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Aspiratori elicocentrifughi insonorizzati a risparmio energetico da condotto Gli apparecchi della serie LINEO QUIET si caratterizzano, rispetto alle corrispondenti versioni LINEO ES, per l’adozione dei motori a controllo elettronico e per l’adozione di un rivestimento fonoassorbente, pienamente integrato nell’involucro esterno, ottimizzato per minimizzare, in combinazione con altri accorgimenti progettuali, quali le camere risonanti di Helmholtz ricavate nella struttura, le emissioni sonore irradiate inambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. Tutte le soluzioni sopra descritte non pregiudicano in alcun modo l’accesso al prodotto ed ai suoi componenti interni, mantenendo inalterate la facilità di installazione e manutenzione.