Startseite

VORTICE - VOR0000017175 LINEO 250 QUIET ES - 0000017175

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000017175 LINEO 250 QUIET ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Volumenstrom - 1485 m³/h

  • Nennleistung - 0.97 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300171753

Artikelnummer

VOR0000017175

Herstellernummer

0000017175

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Volumenstrom:

1485 m³/h

Nennleistung:

0.97 kW

Schutzart (IP):

IP45

Richtung:

axial

Gewicht:

13400 g

Kanalbreite:

250 mm

Kanalhöhe:

250 mm

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Aspiratori elicocentrifughi insonorizzati a risparmio energetico da condotto Gli apparecchi della serie LINEO QUIET si caratterizzano, rispetto alle corrispondenti versioni LINEO ES, per l’adozione dei motori a controllo elettronico e per l’adozione di un rivestimento fonoassorbente, pienamente integrato nell’involucro esterno, ottimizzato per minimizzare, in combinazione con altri accorgimenti progettuali, quali le camere risonanti di Helmholtz ricavate nella struttura, le emissioni sonore irradiate inambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. Tutte le soluzioni sopra descritte non pregiudicano in alcun modo l’accesso al prodotto ed ai suoi componenti interni, mantenendo inalterate la facilità di installazione e manutenzione.