VORTICE - VOR0000017173 LINEO 160 QUIET ES - 0000017173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 525 m³/h
Nennleistung - 0.34 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300171739
Artikelnummer
VOR0000017173
Herstellernummer
0000017173
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
525 m³/h
Nennleistung:
0.34 kW
Schutzart (IP):
IP45
Richtung:
axial
Gewicht:
5200 g
Kanalbreite:
160 mm
Kanalhöhe:
160 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C


