Startseite

VORTICE - VOR0000017172 LINEO 150 QUIET ES - 0000017172

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000017172 LINEO 150 QUIET ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Volumenstrom - 515 m³/h

  • Nennleistung - 0.34 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300171722

Artikelnummer

VOR0000017172

Herstellernummer

0000017172

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Volumenstrom:

515 m³/h

Nennleistung:

0.34 kW

Schutzart (IP):

IP45

Richtung:

axial

Gewicht:

5400 g

Kanalbreite:

150 mm

Kanalhöhe:

150 mm

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Aspiratori elicocentrifughi insonorizzati a risparmio energetico da condotto Gli apparecchi della serie LINEO QUIET si caratterizzano, rispetto alle corrispondenti versioni LINEO ES, per l’adozione dei motori a controllo elettronico e per l’adozione di un rivestimento fonoassorbente, pienamente integrato nell’involucro esterno, ottimizzato per minimizzare, in combinazione con altri accorgimenti progettuali, quali le camere risonanti di Helmholtz ricavate nella struttura, le emissioni sonore irradiate inambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. Tutte le soluzioni sopra descritte non pregiudicano in alcun modo l’accesso al prodotto ed ai suoi componenti interni, mantenendo inalterate la facilità di installazione e manutenzione.