VORTICE - VOR0000017171 LINEO 125 QUIET ES - 0000017171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 380 m³/h
Nennleistung - 0.26 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300171715
Artikelnummer
VOR0000017171
Herstellernummer
0000017171
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
380 m³/h
Nennleistung:
0.26 kW
Schutzart (IP):
IP45
Richtung:
axial
Gewicht:
3600 g
Kanalbreite:
125 mm
Kanalhöhe:
125 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C


