VORTICE - VOR0000017168 LINEO 250 ES - 0000017168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 1475 m³/h
Nennleistung - 1 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300171685
Artikelnummer
VOR0000017168
Herstellernummer
0000017168
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
1475 m³/h
Nennleistung:
1 kW
Schutzart (IP):
IP45
Richtung:
axial
Gewicht:
5000 g
Kanalbreite:
250 mm
Kanalhöhe:
250 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C


