VORTICE - VOR0000017165 LINEO 250 QUIET - 0000017165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 1550 m³/h
Nennleistung - 0.65 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300171654
Artikelnummer
VOR0000017165
Herstellernummer
0000017165
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
1550 m³/h
Nennleistung:
0.65 kW
Schutzart (IP):
IP45
Richtung:
axial
Gewicht:
13400 g
Kanalbreite:
250 mm
Kanalhöhe:
250 mm
Mediumtemperatur:
0...50 °C


