VORTICE - VOR0000017164 LINEO 200 QUIET - 0000017164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 1160 m³/h
Nennleistung - 0.49 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300171647
Artikelnummer
VOR0000017164
Herstellernummer
0000017164
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
1160 m³/h
Nennleistung:
0.49 kW
Schutzart (IP):
IP45
Richtung:
axial
Gewicht:
8600 g
Kanalbreite:
200 mm
Kanalhöhe:
200 mm
Mediumtemperatur:
0...50 °C


