VORTICE - VOR0000017163 LINEO 160 QUIET - 0000017163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 510 m³/h
Nennleistung - 0.22 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300171630
Artikelnummer
VOR0000017163
Herstellernummer
0000017163
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
510 m³/h
Nennleistung:
0.22 kW
Schutzart (IP):
IP45
Richtung:
axial
Gewicht:
5400 g
Kanalbreite:
160 mm
Kanalhöhe:
160 mm
Mediumtemperatur:
0...55 °C


