VORTICE - VOR0000017160 LINEO 100 QUIET - 0000017160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 260 m³/h
Nennleistung - 0.13 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300171609
Artikelnummer
VOR0000017160
Herstellernummer
0000017160
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
260 m³/h
Nennleistung:
0.13 kW
Schutzart (IP):
IP45
Richtung:
axial
Gewicht:
3800 g
Kanalbreite:
100 mm
Kanalhöhe:
100 mm
Mediumtemperatur:
0...45 °C


