Startseite

VORTICE - VOR0000017159 LINEO 100 ES - 0000017159

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000017159 LINEO 100 ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Volumenstrom - 305 m³/h

  • Nennleistung - 0.2 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300171593

Artikelnummer

VOR0000017159

Herstellernummer

0000017159

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Volumenstrom:

305 m³/h

Nennleistung:

0.2 kW

Schutzart (IP):

IP45

Richtung:

axial

Gewicht:

2300 g

Kanalbreite:

100 mm

Kanalhöhe:

100 mm

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Aspiratori elicocentrifughi da condotto a risparmio energetico Gli apparecchi della serie LINEO ES adottano motori a controllo elettronico (EC brushless), che garantiscono consumi specifici estremamente contenuti. La regolazione delle velocità è ammessamediante potenziometro (segnale 0-10 V) o, in alternativa, sfruttando l’opzione delle due velocità, selezionabili mediante interruttore esterno e impostabili all’installazione in un range predefinito.