VORTICE - VOR0000017158 LINEO 100 Q ES - 0000017158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 235 m³/h
Nennleistung - 0.18 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300171586
Artikelnummer
VOR0000017158
Herstellernummer
0000017158
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
235 m³/h
Nennleistung:
0.18 kW
Schutzart (IP):
IP45
Richtung:
axial
Gewicht:
1800 g
Kanalbreite:
100 mm
Kanalhöhe:
100 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C


