VORTICE - VOR0000017148 LINEO 200 Q - 0000017148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 950 m³/h
Nennleistung - 0.37 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300171487
Artikelnummer
VOR0000017148
Herstellernummer
0000017148
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
950 m³/h
Nennleistung:
0.37 kW
Schutzart (IP):
IP44
Richtung:
axial
Gewicht:
4300 g
Kanalbreite:
200 mm
Kanalhöhe:
200 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C


