VORTICE - VOR0000017146 LINEO 150 - 0000017146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 550 m³/h
Nennleistung - 0.26 kW
Packung
2 ST
EAN
8010300171463
Artikelnummer
VOR0000017146
Herstellernummer
0000017146
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
550 m³/h
Nennleistung:
0.26 kW
Schutzart (IP):
IP44
Richtung:
axial
Gewicht:
2500 g
Kanalbreite:
150 mm
Kanalhöhe:
150 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C


