Startseite

VORTICE - VOR0000017145 LINEO 125 - 0000017145

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000017145 LINEO 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Volumenstrom - 365 m³/h

  • Nennleistung - 0.15 kW

Packung

  • 2 ST

EAN

8010300171456

Artikelnummer

VOR0000017145

Herstellernummer

0000017145

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Volumenstrom:

365 m³/h

Nennleistung:

0.15 kW

Schutzart (IP):

IP44

Richtung:

axial

Gewicht:

1800 g

Kanalbreite:

125 mm

Kanalhöhe:

125 mm

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Aspiratori elicocentrifughi da condotto Gli apparecchi della serie LINEO sono azionati da motori ad induzione a 3 velocità, utili al raggiungimento dell’ottimale compromesso tra prestazioni, consumi ed emissioni sonore. È altresì prevista la possibilitàdi regolazione delle velocità mediante uno dei dispositivi VORTICE forniti in opzione.