VORTICE - VOR0000017144 LINEO 100 - 0000017144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 255 m³/h
Nennleistung - 0.11 kW
Packung
4 ST
EAN
8010300171449
Artikelnummer
VOR0000017144
Herstellernummer
0000017144
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
255 m³/h
Nennleistung:
0.11 kW
Schutzart (IP):
IP44
Richtung:
axial
Gewicht:
2000 g
Kanalbreite:
100 mm
Kanalhöhe:
100 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C


