VORTICE - VOR0000016163 CA 150 MD E - 0000016163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8010300161631
Artikelnummer
VOR0000016163
Herstellernummer
0000016163
Hersteller
VOR
Anschlussspannung:
230 V
Idoneo per applicazioni domestiche, commerciali e industriali quali cucine, bagni, uffici, laboratori, fabbriche, negozi, lavanderie, ristoranti, bar, teatri, sale da ballo, ecc. • Struttura in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere molto resistente all’azione aggressiva degli agenti atmosferici. • Motore a induzione, di tipo a rotore esterno. • Bassi livelli di emissioni sonore. • Bassi livelli di consumo specifico. • Alette raddrizzatrici di flusso ottimizzate per ridurre le turbolenze interne al prodotto. • Ampio range di temperature di funzionamento continuo (compreso tra -25 °C e +50 °C). • Staffe per installazione in acciaio zincato. • Grado di protezione: IP44. • Classe di isolamento: II.


