VORTICE - VOR0000016018 CA 125 V0 D - 0000016018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8010300160184
Artikelnummer
VOR0000016018
Herstellernummer
0000016018
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussspannung:
230 V
•Struttura in resina termoplastica PP autoestinguente VO. •motore a induzione , di tipo a rotore esterno con protettore termico a ripristino manuale. •bassi livelli di consumo specifico •costruiti a prova di spruzzi d' acqua (adatti per ambienti umidi). •ampio range di temperature di funzionamento continuo compreso tra -25°C e +55°C •grado di protezione: IP44 •classe di isolamento: II.
Ein VORTICE Produkt
Entdecken Sie die VORTICE-Serie