VORTICE - VOR0000015122 RF-EU M20 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 2150 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8010300151229
Artikelnummer
VOR0000015122
Herstellernummer
0000015122
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
2150 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Nennleistung:
150 W
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Schutzart (IP):
IP44
Abluftrichtung:
horizontal