VORTICE - VOR0000015121 RF-EU M15 4P - 0000015121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert
Selbsttätige Verschlussklappe integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300151212
Artikelnummer
VOR0000015121
Herstellernummer
0000015121
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
1440 m³/h
Nennleistung:
118 W
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Abluftrichtung:
horizontal


