VORTICE - VOR0000013086 4FTR-H14 305X610X68
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 610 mm
Werkstoff - Polyester (PET)
Höhe - 305 mm
Tiefe - 68 mm
Mit Umrandung - ja
Packung
1 ST
EAN
8010300130866
Artikelnummer
VOR0000013086
Herstellernummer
0000013086
Hersteller
VOR
Breite:
610 mm
Werkstoff:
Polyester (PET)
Höhe:
305 mm
Tiefe:
68 mm
Mit Umrandung:
ja
Material Umrandung:
Karton


