Startseite

VORTICE - VOR0000012888 IRET INVERTER 400 77A - 0000012888

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000012888 IRET INVERTER 400 77A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - anthrazit

  • Nennstrom - 77 A

  • Ausgangsspannung - 400...400 V

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300128887

Artikelnummer

VOR0000012888

Herstellernummer

0000012888

Hersteller

VOR

Montageart:

Aufputz

Farbe:

anthrazit

Nennstrom:

77 A

Ausgangsspannung:

400...400 V

Anzahl der Phasen:

3

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Bedienungsart:

Druckknopf

Beleuchtung:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Mit Temperatursensor:

nein

Höhe:

550 mm

Breite:

325 mm

Tiefe:

195 mm

Schutzart (IP):

IP20