Startseite

VORTICE - VOR0000012887 IRET INVERTER 400 62A - 0000012887

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000012887 IRET INVERTER 400 62A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - anthrazit

  • Nennstrom - 62 A

  • Ausgangsspannung - 400...400 V

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300128870

Artikelnummer

VOR0000012887

Herstellernummer

0000012887

Hersteller

VOR

Montageart:

Aufputz

Farbe:

anthrazit

Nennstrom:

62 A

Ausgangsspannung:

400...400 V

Anzahl der Phasen:

3

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Bedienungsart:

Druckknopf

Beleuchtung:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Mit Temperatursensor:

nein

Höhe:

400 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

190 mm

Schutzart (IP):

IP20