VORTICE - VOR0000012886 IRET INVERTER 400 47A - 0000012886
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - anthrazit
Nennstrom - 47 A
Ausgangsspannung - 400...400 V
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
8010300128863
Artikelnummer
VOR0000012886
Herstellernummer
0000012886
Hersteller
VOR
Montageart:
Aufputz
Farbe:
anthrazit
Nennstrom:
47 A
Ausgangsspannung:
400...400 V
Anzahl der Phasen:
3
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Bedienungsart:
Druckknopf
Beleuchtung:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Mit Temperatursensor:
nein
Höhe:
400 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
190 mm
Schutzart (IP):
IP20


