VORTICE - VOR0000012885 IRET INVERTER 400 40A - 0000012885
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - anthrazit
Nennstrom - 40 A
Ausgangsspannung - 400...400 V
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
8010300128856
Artikelnummer
VOR0000012885
Herstellernummer
0000012885
Hersteller
VOR
Montageart:
Aufputz
Farbe:
anthrazit
Nennstrom:
40 A
Ausgangsspannung:
400...400 V
Anzahl der Phasen:
3
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Bedienungsart:
Druckknopf
Beleuchtung:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Mit Temperatursensor:
nein
Höhe:
260 mm
Breite:
195 mm
Tiefe:
196 mm
Schutzart (IP):
IP20