VORTICE - VOR0000012882 IRET INVERTER 400 16A - 0000012882
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - anthrazit
Nennstrom - 16 A
Ausgangsspannung - 400...400 V
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
8010300128825
Artikelnummer
VOR0000012882
Herstellernummer
0000012882
Hersteller
VOR
Montageart:
Aufputz
Farbe:
anthrazit
Nennstrom:
16 A
Ausgangsspannung:
400...400 V
Anzahl der Phasen:
3
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Bedienungsart:
Druckknopf
Beleuchtung:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Mit Temperatursensor:
nein
Höhe:
150 mm
Breite:
198 mm
Tiefe:
134 mm
Schutzart (IP):
IP20


