Startseite

VORTICE - VOR0000012877 IRET INVERTER 400 2.2A - 0000012877

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000012877 IRET INVERTER 400 2.2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - anthrazit

  • Nennstrom - 2.2 A

  • Ausgangsspannung - 400...400 V

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300128771

Artikelnummer

VOR0000012877

Herstellernummer

0000012877

Hersteller

VOR

Montageart:

Aufputz

Farbe:

anthrazit

Nennstrom:

2.2 A

Ausgangsspannung:

400...400 V

Anzahl der Phasen:

3

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Bedienungsart:

Druckknopf

Beleuchtung:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Mit Temperatursensor:

nein

Höhe:

128 mm

Breite:

68 mm

Tiefe:

118 mm

Schutzart (IP):

IP20

Regolatore di velocità a variazione di frequenza; alimentazione e uscita trifase, dotato di pannello con display e scheda PID. Certificazioni: CE/UL/CSA/EN/GOST/CCC. Grado di protezione: IP20.