Startseite

VORTICE - VOR0000012874 IREM INVERTER 230 7A

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000012874 IREM INVERTER 230 7A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 7 A

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300128740

Artikelnummer

VOR0000012874

Herstellernummer

0000012874

Hersteller

VOR

Montageart:

Aufputz

Ausgangsspannung:

230...230 V

Nennstrom:

7 A

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Phasen:

1

Mit Temperatursensor:

nein

Bedienungsart:

Druckknopf

Beleuchtung:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

128 mm

Breite:

108 mm

Tiefe:

160 mm

Regolatore di velocità a variazione di frequenza; alimentazione monofase, uscita trifase.