VORTICE - VOR0000012822 IRET INVERTER 10 M - 0000012822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 208...277 V
Netzfrequenz - 50 Hz
Eingangsphasenzahl - 1
Ausgangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
8010300128221
Artikelnummer
VOR0000012822
Herstellernummer
0000012822
Hersteller
VOR
Netzspannung:
208...277 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
50 Hz
Max. Ausgangsspannung:
277 V
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Art des Umrichters:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
302 mm
Breite:
195.5 mm
Tiefe:
250 mm


