Startseite

VORTICE - VOR0000012821 IRET INVERTER 8 M - 0000012821

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000012821 IRET INVERTER 8 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 208...277 V

  • Netzfrequenz - 50/60 Hz

  • Eingangsphasenzahl - 1

  • Ausgangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300128214

Artikelnummer

VOR0000012821

Herstellernummer

0000012821

Hersteller

VOR

Netzspannung:

208...277 V

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Eingangsphasenzahl:

1

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

60 Hz

Max. Ausgangsspannung:

277 V

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

250 %

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Art des Umrichters:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Höhe:

302 mm

Breite:

240 mm

Tiefe:

195.5 mm

Regolatore di velocità a variazione di frequenza (Inverter) ad alimentazione trifase destinato al controllo di uno o più motori AC trifase anche non specificamente progettati per la regolazione in variazione di frequenza