Startseite

VORTICE - VOR0000012616 VORTICE 150/6 ARI-LL-S - 0000012616

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Vortice Vario

EAN

8010300126166

Artikelnummer

VOR0000012616

Herstellernummer

0000012616

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Montageart:

Unterputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

350 m³/h

Schutzart (IP):

IPX4

Nenndurchmesser:

150 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ausführung:

axial

Richtung:

Be- und Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

•Un accurato studio aeraulico delle giranti e più in generale delle geometrie interne pone gli apparecchi della nuova serie Vortice Vario ai vertici nella loro categoria in relazione alle elevate prestazioni fornite e ai ridotti consumi energetici. •I componenti strutturali sono in ABS anti UV. I particolariinterni in polistirolo antiurto. Le giranti in polipropilene caricato con fi bre di vetro. •Chiusura automatica della griglia frontale progressiva e rallentata che evita rientri dell’aria ad apparecchio spento.•Le emissioni sonore risultano essere molto contenute e permettono un impiego non fastidioso. I dati sono certifi cati TÜV GS.•Ampie possibilità di installazione con i kit optional (vedi pag.20). •Grado di Protezione: IPX4.•Classe di Isolamento:Cl. II