VORTICE - VOR0000012416 VORTICE 300/12 ARI-LL-S - 0000012416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Montageart - Unterputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8010300124162
Artikelnummer
VOR0000012416
Herstellernummer
0000012416
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
1750 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nenndurchmesser:
300 mm
Zusammenstellung:
Standard
Ausführung:
axial
Richtung:
Be- und Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


