Startseite

VORTICE - VOR0000012214 VORT INVISIBLE MINI TOP - 0000012214

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000012214 VORT INVISIBLE MINI TOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Max. Luftmenge bei 50 Pa - 110 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 100 Pa - 100 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 150 Pa - 90 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 200 Pa - 75 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300122144

Artikelnummer

VOR0000012214

Herstellernummer

0000012214

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

110 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

100 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

90 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

75 m³/h

Max. Luftmenge bei 250 Pa:

55 m³/h

Max. Luftmenge bei 300 Pa:

40 m³/h

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Energieeffizienzklasse:

A

Art der Drehzahlregelung:

3 Einstellungen

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:

ja

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

ja

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

ja

Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):

nein

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

nein

Mit Drucksensor:

nein

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Zonenregler:

nein

Geeignet für Zonenregler:

nein

Bedienung über App:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Anzahl der Ansauganschlüsse:

2

Anschluss:

Kanalende

Tiefe:

440 mm

Höhe:

218 mm

Breite:

484 mm

Involucro in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco, comprensivo degli attacchi per il fissaggio delle staffe, in lamiera d’acciaio zincata, fornite di serie e necessarie all’installazione sospesa dell’apparecchio; particolari interni in polipropilene espanso (PPE).