Startseite

VORTICE - VOR0000012206 BRA.VO QI - 0000012206

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000012206 BRA.VO QI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Material Gebläserad - Kunststoff

  • Oberflächenschutz Gebläserad - unbehandelt

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Anschlussspannung - 1x 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300122069

Artikelnummer

VOR0000012206

Herstellernummer

0000012206

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Material Gebläserad:

Kunststoff

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Anschlussspannung:

1x 230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

22000 W

Nennstrom:

0.22 A

Motor mit fester Drehzahl:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Inline:

ja

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Höhe:

262 mm

Breite:

262 mm

Tiefe:

90 mm

Nenndurchmesser Kanal, Saugseite:

80 mm

BRA.VO è un sistema domotico aperto basato sull’Internet of Things. Grazie alla connettività WiFi di casa si integra perfettamente con i principali dispositivi e accessori della Smart Home. Il sistema BRA.VO vanta altresì la piena integrazione con l’ecosistema Apple HomeKit ed è in grado di funzionare con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. La App BRA.VO, disponibile sia per dispositivi Android che IOS, è lo strumento semplice ed intuitivo per configurare il proprio “Home System” una volta installati i prodotti ed è in grado di configurare al suo interno i dispositivi Netatmo a maggior supporto del monitoraggio preciso e costante della qualità dell’aria indoor.