VORTICE - VOR0000012205 BRA.VO QE - 0000012205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Material Gebläserad - Kunststoff
Oberflächenschutz Gebläserad - unbehandelt
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Anschlussspannung - 1x 230 V
Packung
1 ST
EAN
8010300122052
Artikelnummer
VOR0000012205
Herstellernummer
0000012205
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Material Gebläserad:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Anschlussspannung:
1x 230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
20000 W
Nennstrom:
0.2 A
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Inline:
ja
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Höhe:
262 mm
Breite:
262 mm
Tiefe:
124 mm
Nenndurchmesser Kanal, Saugseite:
80 mm


